DIETZEL - DIE079831 Kabelrinne, gelocht, 200x85x3000 mm, tau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 200 mm 
- Altezza - 85 mm 
- Superficie - Zincato a caldo 
- Lunghezza - 3000 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4040918086426
Codice prodotto
DIE079831
Cod. produttore
079831
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
85 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.75 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
16300 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri