DIETZEL - DIE079829 Kabelrinne, gelocht, 100x85x3000 mm, tau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 85 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918086419
Codice prodotto
DIE079829
Cod. produttore
079829
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
85 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.75 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
8100 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri