pagina iniziale

DIETZEL - DIE079822 Kabelrinne, gelocht, 400x60x3000 mm, tau

copiacopia
DIETZEL - DIE079822 Kabelrinne, gelocht, 400x60x3000 mm, tau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918086389

Codice prodotto

DIE079822

Cod. produttore

079822

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

60 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.88 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

22800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri