DIETZEL - DIE079821 Kabelrinne, gelocht, 400x60x3000 mm, Ede

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 60 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918110909
Codice prodotto
DIE079821
Cod. produttore
079821
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.88 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
22800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)