DIETZEL - DIE079814 Kabelrinne, gelocht, 100x60x3000 mm, sen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 60 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918104182
Codice prodotto
DIE079814
Cod. produttore
079814
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.75 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
5600 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri