DIETZEL - DIE079811 Kabelrinne, gelocht, 300x35x3000 mm, sen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 35 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918104168
Codice prodotto
DIE079811
Cod. produttore
079811
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
35 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.75 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
9600 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri