DIETZEL - DIE079809 Kabelrinne, gelocht, 100x35x3000 mm, sen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 100 mm 
- Altezza - 35 mm 
- Superficie - Altri 
- Lunghezza - 3000 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4040918104144
Codice prodotto
DIE079809
Cod. produttore
079809
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
35 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.75 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
3100 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri