pagina iniziale

DIETZEL - DIE079801 Kabelrinne, gelocht, 300x110x3000 mm, se

copiacopia
DIETZEL - DIE079801 Kabelrinne, gelocht, 300x110x3000 mm, se

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918104380

Codice prodotto

DIE079801

Cod. produttore

079801

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

110 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.88 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

32100 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri