DIETZEL - DIE079661 Hochfrequenz-Schelleneinlage, fA1/4r A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 50...50 mm
Metodo di montaggio - Altri
Numero massimo di cavi - 1
Superficie del collare - Zincato elettroliticamente
Confezione
1 PZ
EAN
9002579796613
Codice prodotto
DIE079661
Cod. produttore
079661
Produttore
DIE
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
50...50 mm
Metodo di montaggio:
Altri
Numero massimo di cavi:
1
Superficie del collare:
Zincato elettroliticamente
Per tubi con diametro metrico di:
50
Privo di alogeni:
sì