DIETZEL - DIE079612 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 100...100 mm
Metodo di montaggio - Altri
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
9002579796125
Codice prodotto
DIE079612
Cod. produttore
079612
Produttore
DIE
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
100...100 mm
Metodo di montaggio:
Altri
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato elettroliticamente
Per tubi con diametro metrico di:
100
Privo di alogeni:
sì
Superficie della vite:
Zincato elettroliticamente