DIETZEL - DIE079531 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 1/2'',C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 20...20 mm
Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide
Numero massimo di cavi - 3
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918057778
Codice prodotto
DIE079531
Cod. produttore
079531
Produttore
DIE
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
20...20 mm
Metodo di montaggio:
Profilo per montaggio guide
Numero massimo di cavi:
3
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Per tubi con diametro metrico di:
20
Privo di alogeni:
no
Superficie della vite:
Zincato elettroliticamente


