DIETZEL - DIE079500 Kabelschelle, fA1/4r A 40-44 mm, Flachp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio inox
Campo di serraggio - 40...44 mm
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio inox
Superficie del collare - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002579795005
Codice prodotto
DIE079500
Cod. produttore
079500
Produttore
DIE
Materiale del collare:
Acciaio inox
Campo di serraggio:
40...44 mm
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio inox
Superficie del collare:
Altri
Per tubi con diametro metrico di:
40
Privo di alogeni:
sì
Superficie della vite:
Altri


