DIETZEL - DIE079490 Kabelschelle, fA1/4r A 64-70 mm, Flachp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 64...70 mm
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Superficie del collare - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4040918032737
Codice prodotto
DIE079490
Cod. produttore
079490
Produttore
DIE
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
64...70 mm
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Privo di alogeni:
sì
Superficie della vite:
Zincato a caldo