DIETZEL - DIE078936 Steigetrasse, mittelschwer, 600x3000 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Altezza - 50 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918107299
Codice prodotto
DIE078936
Cod. produttore
078936
Produttore
DIE
Larghezza:
600 mm
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
600 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
23100 mm²


