pagina iniziale

DIETZEL - DIE078932 Steigetrasse, mittelschwer, 400x6000 mm,

copiacopia
DIETZEL - DIE078932 Steigetrasse, mittelschwer, 400x6000 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di gradino - Profilo non perforato

  • Altezza - 50 mm

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918096975

Codice prodotto

DIE078932

Cod. produttore

078932

Produttore

DIE

Larghezza:

400 mm

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Altezza:

50 mm

Lunghezza:

6000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

600 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

15400 mm²