DIETZEL - DIE078851 Steigetrasse,Brandschutz,schwer,400x6000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 6000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918064141
Codice prodotto
DIE078851
Cod. produttore
078851
Produttore
DIE
Larghezza:
400 mm
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
6000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
24600 mm²