pagina iniziale

DIETZEL - DIE078840 Steigetrasse,schwer,1200x6000mm,inkl. 2x

copiacopia
DIETZEL - DIE078840 Steigetrasse,schwer,1200x6000mm,inkl. 2x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1200 mm

  • Tipo di gradino - Profilo non perforato

  • Altezza - 80 mm

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918063854

Codice prodotto

DIE078840

Cod. produttore

078840

Produttore

DIE

Larghezza:

1200 mm

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Altezza:

80 mm

Lunghezza:

6000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

600 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

73900 mm²