DIETZEL - DIE078836 Steigetrasse,schwer,800x6000mm,inkl. 2x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 6000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918063779
Codice prodotto
DIE078836
Cod. produttore
078836
Produttore
DIE
Larghezza:
800 mm
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
6000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
600 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
49200 mm²