DIETZEL - DIE078700 Rinnenkreuzung, 200x85 mm, inkl. 8x KLR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 85 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Modello - Giunto integrato
Materiale - Acciaio
Schema di foratura NATO - no
Confezione
1 PZ
EAN
4040918084477
Codice prodotto
DIE078700
Cod. produttore
078700
Produttore
DIE
Altezza del canale portacavi:
85 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri


