DIETZEL - DIE078684 Rinnenkreuzung, 200x35 mm, inkl. 4x KLR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 35 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Modello - Giunto integrato
Materiale - Acciaio
Schema di foratura NATO - no
Confezione
1 PZ
EAN
4040918084385
Codice prodotto
DIE078684
Cod. produttore
078684
Produttore
DIE
Altezza del canale portacavi:
35 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri