DIETZEL - DIE078669 Rinnenkreuzung, 200x110 mm, inkl. 8x KLR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 110 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Modello - Giunto integrato
Materiale - Acciaio
Schema di foratura NATO - no
Confezione
1 PZ
EAN
4040918108470
Codice prodotto
DIE078669
Cod. produttore
078669
Produttore
DIE
Altezza del canale portacavi:
110 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Superficie:
Altri


