SIEMENS - Contattore, AC-1, 35 A/400 V/40 °C, S0, a 4 poli, AC 24 V/50 Hz, 1NO+1NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz - 24 V
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V - 35 A
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V - 15.5 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V - 15.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209834644
Codice prodotto
SI3RT23252AB00
Cod. produttore
3RT23252AB00
Produttore
SIE3RT23252AB00
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:
24 V
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V:
35 A
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V:
15.5 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15.5 A
potenza d’esercizio nominale per AC-4, 400 V:
7.5 kW
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:
1
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:
1
numero di contatti di chiusura, contatti principali:
4