DIETZEL - DIE078645 Installationskabelrinne, 150x60x3000 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 60 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918119704
Codice prodotto
DIE078645
Cod. produttore
078645
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
8600 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri