DIETZEL - DIE078625 Kabelrinne schwer, gelocht, 300x110x3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 110 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918086730
Codice prodotto
DIE078625
Cod. produttore
078625
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
110 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
32100 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri