pagina iniziale

DIETZEL - DIE078607 Kabelrinne, gelocht, 200x35x3000 mm, tau

copiacopia
DIETZEL - DIE078607 Kabelrinne, gelocht, 200x35x3000 mm, tau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918086327

Codice prodotto

DIE078607

Cod. produttore

078607

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

35 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.75 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

6300 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri