DIETZEL - DIE078603 Kabelrinne, gelocht, 300x110x3000 mm, Ed

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 110 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918110954
Codice prodotto
DIE078603
Cod. produttore
078603
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
110 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.88 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
32100 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)