pagina iniziale

DIETZEL - DIE078580 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel 45A^,

copiacopia
DIETZEL - DIE078580 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel 45A^,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918105332

Codice prodotto

DIE078580

Cod. produttore

078580

Produttore

DIE

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

600 mm

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri