DIETZEL - DIE078571 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel 45A^,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4040918104823
Codice prodotto
DIE078571
Cod. produttore
078571
Produttore
DIE
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri