DIETZEL - DIE078567 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel, 90A^,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 600 mm
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4040918111128
Codice prodotto
DIE078567
Cod. produttore
078567
Produttore
DIE
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
600 mm
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no