pagina iniziale

DIETZEL - DIE078543 Rinnenbogendeckel, 90A^, 400 mm, Edelsta

copiacopia
DIETZEL - DIE078543 Rinnenbogendeckel, 90A^, 400 mm, Edelsta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918108654

Codice prodotto

DIE078543

Cod. produttore

078543

Produttore

DIE

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

400 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no