DIETZEL - DIE078507 Rinnenbogen, 90A^, 600x60 mm, inkl. 2x K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918083913
Codice prodotto
DIE078507
Cod. produttore
078507
Produttore
DIE
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.25 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Giunto integrato
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri