DIETZEL - DIE078480 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 600 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Superficie - Altri
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918104939
Codice prodotto
DIE078480
Cod. produttore
078480
Produttore
DIE
Larghezza:
600 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Superficie:
Altri
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Qualità del materiale:
Altri


