DIETZEL - DIE078466 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 100 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Superficie - Altri
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918104885
Codice prodotto
DIE078466
Cod. produttore
078466
Produttore
DIE
Larghezza:
100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Superficie:
Altri
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Qualità del materiale:
Altri


