DIETZEL - DIE078460 Rinnenabzweigdeckel, 500 mm, Edelstahl (

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Superficie - Altri
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918108722
Codice prodotto
DIE078460
Cod. produttore
078460
Produttore
DIE
Larghezza:
500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Superficie:
Altri
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile