DIETZEL - DIE078453 Rinnenabzweigdeckel, 100 mm, Edelstahl (

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Superficie - Altri
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918108685
Codice prodotto
DIE078453
Cod. produttore
078453
Produttore
DIE
Larghezza:
100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Superficie:
Altri
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile