pagina iniziale

DIETZEL - DIE078175 Kabelleiter-Brandschutz Svz.L3m B=0,4m

copiacopia
DIETZEL - DIE078175 Kabelleiter-Brandschutz Svz.L3m B=0,4m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di gradino - Profilo non perforato

  • Altezza - 60 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918094377

Codice prodotto

DIE078175

Cod. produttore

078175

Produttore

DIE

Larghezza:

400 mm

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Altezza:

60 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Altri

Fissaggio dei gradini:

Saldato

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

150 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Sezione utile:

16200 mm²