DIETZEL - DIE078045 Wandkonsole, schwer, 300x380 mm, tauchfe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 215 mm
Lunghezza - 360 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918089014
Codice prodotto
DIE078045
Cod. produttore
078045
Produttore
DIE
Altezza:
215 mm
Lunghezza:
360 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
330 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


