DIETZEL - DIE077740 Konsole, leicht, 300x325 mm, tauchfeuerv

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 95 mm
Lunghezza - 325 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918089786
Codice prodotto
DIE077740
Cod. produttore
077740
Produttore
DIE
Altezza:
95 mm
Lunghezza:
325 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
300 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri