DIETZEL - DIE077331 Potentialausgleichschiene, Grundplatte,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Con copertura 
- Tipo di costruzione - Non modulare 
- Numero totale delle connessioni per tondino - 11 
- Materiale della barra di contatto - Acciaio Inox V2A (AISI 304) 
- Larghezza - 61 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9002579773317
Codice prodotto
DIE077331
Cod. produttore
077331
Produttore
DIE
Modello:
Con copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
11
Materiale della barra di contatto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Larghezza:
61 mm
Isolante:
no
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
8
Lunghezza:
250 mm
Altezza:
80 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
3
Materiale del morsetto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie del morsetto:
Non trattato


