DIETZEL - DIE077239 Messing-StabilisierungshA1/4lse fA1/4r M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 19 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Temperatura - 200...200 °C
Calotta di chiusura - no
Confezione
1 PZ
EAN
7611614143408
Codice prodotto
DIE077239
Cod. produttore
077239
Produttore
DIE
Diametro nominale:
19 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Temperatura:
200...200 °C
Calotta di chiusura:
no


