pagina iniziale

DIETZEL - DIE076962 Erdungsrohrschelle, 1/4'', M5 Schraube,

copiacopia
DIETZEL - DIE076962 Erdungsrohrschelle, 1/4'', M5 Schraube,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1/4 pollice

  • Connettore bimetallico - no

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579769624

Codice prodotto

DIE076962

Cod. produttore

076962

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1/4 pollice

Connettore bimetallico:

no

Antideflagrante:

no