DIETZEL - DIE065705 Mehrzweckklemme,rd A8-10mm/rd A8-10mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002579657051
Codice prodotto
DIE065705
Cod. produttore
065705
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Altri


