DIETZEL - DIE065656 Messing-StabilisierungshA1/4lse fA1/4r M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Temperatura - 200...200 °C
Calotta di chiusura - no
Confezione
1 PZ
EAN
7611614153230
Codice prodotto
DIE065656
Cod. produttore
065656
Produttore
DIE
Diametro nominale:
21 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Temperatura:
200...200 °C
Calotta di chiusura:
no


