pagina iniziale

DIETZEL - DIE065559 Rinnenvertikalbogen, 500x60x300 mm, inkl

copiacopia
DIETZEL - DIE065559 Rinnenvertikalbogen, 500x60x300 mm, inkl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918082589

Codice prodotto

DIE065559

Cod. produttore

065559

Produttore

DIE

Cambio di direzione:

In discesa

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.25 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Giunto integrato

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri