DIETZEL - DIE064823 Anschlussklemme, lAngs und quer fA1/4r r

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro - 10...10 mm
Materiale - Ghisa malleabile
Campo di serraggio - 8...10 mm
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002579648233
Codice prodotto
DIE064823
Cod. produttore
064823
Produttore
DIE
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro:
10...10 mm
Materiale:
Ghisa malleabile
Campo di serraggio:
8...10 mm
Superficie:
Altri
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale