DIETZEL - DIE064536 PVC-Reparatur-Halbrohr A 50 mm, druckdi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - A forma di tetto
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 56 mm
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
9002579645362
Codice prodotto
DIE064536
Cod. produttore
064536
Produttore
DIE
Forma:
A forma di tetto
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
56 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Con iscrizione:
no


