DIETZEL - DIE064519 Erdungsrohrschelle, 3/4'', M6 Schraube,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 3/4 pollice
Connettore bimetallico - no
Antideflagrante - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579645195
Codice prodotto
DIE064519
Cod. produttore
064519
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
3/4 pollice
Connettore bimetallico:
no
Antideflagrante:
no