pagina iniziale

DIETZEL - DIE064482 Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich flac

copiacopia
DIETZEL - DIE064482 Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich flac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579644822

Codice prodotto

DIE064482

Cod. produttore

064482

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale