pagina iniziale

DIETZEL - DIE064475 Erdungsrohrschelle, 1/4'', M5 Schraube,

copiacopia
DIETZEL - DIE064475 Erdungsrohrschelle, 1/4'', M5 Schraube,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Superficie - Non trattato

  • Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1/4 pollice

  • Connettore bimetallico - no

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579644754

Codice prodotto

DIE064475

Cod. produttore

064475

Produttore

DIE

Materiale:

Rame

Superficie:

Non trattato

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1/4 pollice

Connettore bimetallico:

no

Antideflagrante:

no