DIETZEL - DIE064474 Erdungsrohrschelle, 3/8'', M5 Schraube,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Superficie - Non trattato
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 3/8 pollice
Connettore bimetallico - no
Antideflagrante - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579644747
Codice prodotto
DIE064474
Cod. produttore
064474
Produttore
DIE
Materiale:
Rame
Superficie:
Non trattato
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
3/8 pollice
Connettore bimetallico:
no
Antideflagrante:
no